Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шайбы гроверные

Артикул: 0438044
Шайба D4,0

Шайба D4,0

Артикул:0438044

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Для надежного осевого ограничения свободы перемещения валов.

    Передача осевых усилий от части машины, оказывающей давление.

    Область применения
    Для крепления выключателей и индикаторных ламп; для применения в электротехнической промышленности, офисной технике, бытовой технике и т. д.

  • Технические характеристики

    Подходит для валов

    4 мм

    Внутренний диаметр (d1)

    3,75 мм

    Внешний диаметр (d2)

    13 мм

    Толщина (s1)

    0,5 мм

    Количество шипов

    4 шт.

    Материал

    Пружинная сталь

    Форма

    КС

    Подходит для

    Валы без паза

    Соответствует RoHS

    Да

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять