Набор стопорных колец на вал DIN471 d5-35 1050 шт.
Набор стопорных колец на вал DIN471 d5-35 1050 шт.
Артикул:5964043800
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
Описание1050 шт. в системном ящике 4.4.1. DIN 471, пружинная сталь без покрытия, для валов.
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Стопорное кольцо на вал 5х0,6 мм 04385 100 2 Стопорное кольцо на вал 6х0,7 мм 04386 100 3 Стопорное кольцо на вал 8х0,8 мм 04388 100 4 Стопорное кольцо на вал 9х1,0 мм 04389 100 5 Стопорное кольцо на вал 10х1,0 мм 043810 100 6 Стопорное кольцо на вал 12х1,0 мм 043812 100 7 Стопорное кольцо на вал 14х1,0 мм 043814 50 8 Стопорное кольцо на вал 15х1,0 мм 043815
50 9 Стопорное кольцо на вал 16х1,0 мм 043816 50 10 Стопорное кольцо на вал 17х1,0 мм 043817 50 11 Стопорное кольцо на вал 18х1,2 мм 043818 50
12 Стопорное кольцо на вал 20х1,2 мм 043820 50 13 Стопорное кольцо на вал 22х1,2 мм 043822 25 14 Стопорное кольцо на вал 24х1,2 мм 043824 25 15 Стопорное кольцо на вал 25х1,2 мм 043825 25 16 Стопорное кольцо на вал 28х1,5 мм 043828 25 17 Стопорное кольцо на вал 30х1,5 мм 043830 25 18 Стопорное кольцо на вал 35х1,5 мм 043835 25 19 Кейс ORSY System 4.4.1 - 5581020000 1 20 Ложемент для кейса System 4.4.1 18 ячеек 5581003017 1 -
Характеристики
Стандарты
DIN 471
Материал
Пружинная сталь
Поверхность
Фосфатированный + промасленный или смазанный
Размеры системы
4.4.1
Количество деталей в ассортименте/комплекте
1050 шт.
Соответствует ROHS
Да
Вес продукта (на 1 шт.)
2439 г