Набор стопорных колец в отверстие DIN472 d8-30 1050 шт.
Набор стопорных колец в отверстие DIN472 d8-30 1050 шт.
Артикул:5964043900
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
Описание1050 шт. в системном ящике 4.4.1 DIN 472 J, пружинная сталь, фосфатированная и промасленная, D 8-30 мм.
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Стопорное кольцо в отверстие 8х0,8 мм 04398 100 2 Стопорное кольцо в отверстие 9х0,8 мм 04399 100 3 Стопорное кольцо в отверстие 10х1,0 мм 043910 100 4 Стопорное кольцо в отверстие 11х1,0 мм 043911 100 5 Стопорное кольцо в отверстие 12х1,0 мм 043912 100 6 Стопорное кольцо в отверстие 13х1,0 мм 043913 100 7 Стопорное кольцо в отверстие 14х1,0 мм 043914 50 8 Стопорное кольцо в отверстие 15х1,0 мм 043915
50 9 Стопорное кольцо в отверстие 16х1,0 мм 043916 50 10 Стопорное кольцо в отверстие 17х1,0 мм 043917 50 11 Стопорное кольцо в отверстие 18х1,0 мм 043918 50
12 Стопорное кольцо в отверстие 19х1,0 мм 043919 50 13 Стопорное кольцо в отверстие 20х1,0 мм 043920 25 14 Стопорное кольцо в отверстие 22х1,0 мм 043922 25 15 Стопорное кольцо в отверстие 24х1,2 мм 043924 25 16 Стопорное кольцо в отверстие 26х1,2 мм 043926 25 17 Стопорное кольцо в отверстие 28х1,2 мм 043928 25 18 Стопорное кольцо в отверстие 30х1,2 мм 043930 25 19 Кейс ORSY System 4.4.1 - 5581020000 1 20 Ложемент для кейса System 4.4.1 18 ячеек 5581003017 1 -
Характеристики
Стандарты
DIN 472
Материал
Сталь
Поверхность
Фосфатированный + промасленный или смазанный
Количество деталей в ассортименте/комплекте
1050 шт.
Вес продукта (на 1 шт.)
2250 г
Соответствует ROHS
Да