Набор резиновых колец (2.9 – 23.4), 1050шт
Набор резиновых колец (2.9 – 23.4), 1050шт
Артикул:5964046805
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУплотнительные кольца ISO 3601, 1050 шт. в системном ящике 4.4.1., Perbunan 70
Область применения
Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин и механизмов. Стойкие ко всем видам минеральных масел, смазкам, горячей воде, пару, сжатому воздуху, легким кислотам
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Пербунановое кольцо, дюймовое 2,90х1,78 мм 0468290 100 2 Пербунановое кольцо, дюймовое 3,69х1,78 мм 0468369 100 3 Пербунановое кольцо, дюймовое 4,47х1,78 мм 0468447 100 4 Пербунановое кольцо, дюймовое 5,28х1,78 мм 0468528 100 5 Пербунановое кольцо, дюймовое 6,07х1,78 мм 0468607 100 6 Пербунановое кольцо, дюймовое 7,66х1,78 мм 0468766 100 7 Пербунановое кольцо, дюймовое 9,19х2,62 мм 0468919 50 8 Пербунановое кольцо, дюймовое 9,25х1,78 мм 0468925
50 9 Пербунановое кольцо, дюймовое 10,78х2,62 мм 04681078 50 10 Пербунановое кольцо, дюймовое 12,37х2,62 мм 04681237 50 11 Пербунановое кольцо, дюймовое 13,95х2,62 мм 04681395 50
12 Пербунановое кольцо, дюймовое 15,54х2,62 мм 04681554 50 13 Пербунановое кольцо, дюймовое 17,13х2,62 мм 04681713 25 14 Пербунановое кольцо, дюймовое 18,64х3,53 мм 04681864 25 15 Пербунановое кольцо, дюймовое 18,72х2,62 мм 04681872 25 16 Пербунановое кольцо, дюймовое 20,22х3,53 мм 04682022 25 17 Пербунановое кольцо, дюймовое 21,82х3,53 мм 04682182 25 18 Пербунановое кольцо, дюймовое 23,40х3,53 мм 04682340 25 19 Кейс ORSY System 4.4.1 - 5581020000 1 20 Ложемент для кейса System 4.4.1 18 ячеек 5581003017 1 -
Характеристики
Стандарты
ISO 3601-1
Материал
NBR (Синтетический каучук)
Цвет
Черный цвет
Размеры системы
4.4.1
Количество деталей в ассортименте/комплекте
1050 шт.
Вес продукта (на 1 шт.)
1959 г
Соответствует ROHS
Да
-
Наборы резиновых колец Размер: 97,1 кб