Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Масло гидравлическое TRIATHLON-HVLP-46 20л

Артикул: 0897646303
Масло гидравлическое TRIATHLON HVLP 46 - 20л

Масло гидравлическое TRIATHLON-HVLP-46 20л

Артикул:0897646303

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Моторные масла TRIATHLON произведены и упакованы в соответствии с наиболее строгими стандартами качества DIN EN ISO 9001
    • Высокая безопасность продукта
    • Подтверждено множеством сертификатов производителей
    При производстве масел TRIATHLON используется только высококачественное сырье высшей степени очистки
    Соответствует ключевым характеристикам производителей автомобилей (DIN 51524, часть 3, и ISO VG 46)

    Обеспечивает оптимальную защиту от износа и коррозии, а также стабильную вязкость при сильных перепадах температуры и высоких тепловых нагрузках.

    Область применения
    Особенно подходит для гидравлических систем с гидростатическими приводами, гидравлических строительных машин, экскаваторов, погрузчиков, производственных установок и станков, подъемных платформ и прессов.

  • Технические характеристики

    Содержание

    20 л

    Класс ISO-VG

    46

    Разрешение для гидравлических масел

    DIN 51524-3

    Срок хранения с даты изготовления

    60 месяцев

    Плотность

    0,875 г/см³

    Плотность, условия

    при 15°C, DIN 51757

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    Раздел не найден

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять