Набор метчиков и плашек (M3-M20)-67PCS
Набор метчиков и плашек (M3-M20)-67PCS
Артикул:5964065201
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор для нарезания резьбы М3-М20Область применения
Полный набор инструментов необходимых для нарезания стандартной (по ISO) метрической резьбы М3-М20 в стали с пределом прочности до 850 Н/мм² и в литом чугуне.
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Метчик ручной №1 М3 х 0,5 06401 3 1 2 Метчик ручной №1 М4 х 0,7 06401 4 1 3 Метчик ручной №1 М5 х 0,8 06401 5 1 4 Метчик ручной №1 М6 х 1,0 06401 6 1 5 Метчик ручной №1 М8 х 1,25 06401 8 1 6 Метчик ручной №1 М10 х 1,5 06401 10 1 7 Метчик ручной №1 М12 х 1,75 06401 12 1 8 Метчик ручной №1 М14 х 2,0 06401 14 1 9 Метчик ручной №1 М16 х 2,0 06401 16 1 10 Метчик ручной №1 М18 х 2,5 06401 18 1 11 Метчик ручной №1 М20 х 2,5 06401 20 1 12 Метчик ручной №2 М3 х 0,5 06402 3 1 13 Метчик ручной №2 М4 х 0,7 06402 4 1
14 Метчик ручной №2 М5 х 0,8 06402 5 1 15 Метчик ручной №2 М6 х 1,0 06402 6 1 16 Метчик ручной №2 М8 х 1,25 06402 8 1 17 Метчик ручной №2 М10 х 1,5 06402 10 1 18 Метчик ручной №2 М12 х 1,75 06402 12 1 19 Метчик ручной №2 М14 х 2,0 06402 14 1 20 Метчик ручной №2 М16 х 2,0 06402 16 1 21 Метчик ручной №2 М18 х 2,5 06402 18 1 22 Метчик ручной №2 М20 х 2,5 06402 20 1 23 Метчик ручной №3 М3 х 0,5 06403 3 1 24 Метчик ручной №3 М4 х 0,7 06403 4 1 25 Метчик ручной №3 М5 х 0,8 06403 5 1 26 Метчик ручной №3 М6 х 1,0 06403 6 1 27 Метчик ручной №3 М8 х 1,25 06403 8 1 28 Метчик ручной №3 М10 х 1,5 06403 10 1 29 Метчик ручной №3 М12 х 1,75 06403 12 1 30 Метчик ручной №3 М14 х 2,0 06403 14 1 31 Метчик ручной №3 М16 х 2,0 06403 16 1 32 Метчик ручной №3 М18 х 2,5 06403 18 1 33 Метчик ручной №3 М20 х 2,5 06403 20 1 34 Плашка резьбонарезная М3 х 0,5 06523 1 35 Плашка резьбонарезная М4 х 0,7
06524 1 36 Плашка резьбонарезная М5 х 0,8 06525 1 37 Плашка резьбонарезная М6 х 1,0 06526 1 38 Плашка резьбонарезная М8 х 1,25 06528 1 39 Плашка резьбонарезная М10 х 1,5 065210 1 40 Плашка резьбонарезная М12 х 1,75 065212 1 41 Плашка резьбонарезная М14 х 2,0 065214 1 42 Плашка резьбонарезная М16 х 2,0 065216 1 43 Плашка резьбонарезная М18 х 2,5 065218 1 44 Плашка резьбонарезная М20 х 2,5 065220 1 45 Сверло спиральное d 2,5 мм 0624000250 1 46 Сверло спиральное d 3,3 мм 0624000330 1 47 Сверло спиральное d 4,2 мм 0624000420 1 48 Сверло спиральное d 5,0 мм 0624000500 1 49 Сверло спиральное d 6,8 мм 0624000680 1 50 Сверло спиральное d 8,5 мм 0624000850 1 51 Сверло спиральное d 10,2 мм 0624001020 1 52 Сверло спиральное d 12,0 мм 0624001200 1 53 Сверло спиральное d 14,0 мм 0624001400 1 54 Сверло спиральное d 15,5 мм 0624001550 1 55 Сверло спиральное d 17,5 мм 0624001750 1 56 Отвертка укороченная Шлиц 1 х 5,5 мм 061325105 1 57 Метчикодержатель М1 - М10 06571 1 58 Метчикодержатель М4 - М12 06572 1 59 Метчикодержатель М5 - М20 06573 1 60 Метчикодержатель с трещоткой М3 - М8 071542 01 1 61 Метчикодержатель с трещоткой М5 - М12 071542 02 1 62 Плашкодержатель М3 - М4 06591 1 63 Плашкодержатель М5 - М6 06592 1 64
Плашкодержатель М7 - М9 06593 1 65 Плашкодержатель М10 - М11 06594 1 66 Плашкодержатель М12 - М14 06595 1 67 Плашкодержатель М16 - М20 06596 1 68 Кейс ORSY System 8.4.2 500 x 380 x 85 мм 5581010000 1 69 Ложемент System, EVA 8.4.1 462,5 x 331 x 52 мм - 1 70 Ложемент System, EVA 8.4.2 462,5 x 335 x 52 мм - 1 -
Технические характеристики
В комплект входит:Количество деталей в ассортименте/комплекте
67 шт.
Материал
HSS
Метчик первый
- DIN 352 М3х0.5
- DIN 352 М4х0.7
- DIN 352 М5х0.8
- DIN 352 М6х1.0
- DIN 352 М8х1.25
- DIN 352 М10х1.5
- DIN 352 М12х1.75
- DIN 352 М14х2.0
- DIN 352 М16х2.0
- DIN 352 М18х2.5
- DIN 352 М20х2.5
- DIN 352 М3х0.5
- DIN 352 М4х0.7
- DIN 352 М5х0.8
- DIN 352 М6х1.0
- DIN 352 М8х1.25
- DIN 352 М10х1.5
- DIN 352 М12х1.75
- DIN 352 М14х2.0
- DIN 352 М16х2.0
- DIN 352 М18х2.5
- DIN 352 М20х2.5
- DIN 352 М3х0.5
- DIN 352 М4х0.7
- DIN 352 М5х0.8
- DIN 352 М6х1.0
- DIN 352 М8х1.25
- DIN 352 М10х1.5
- DIN 352 М12х1.75
- DIN 352 М14х2.0
- DIN 352 М16х2.0
- DIN 352 М18х2.5
- DIN 352 М20х2.5
- Плашка HSS DIN EN 22568 М3х0.5
- Плашка HSS DIN EN 22568 М4х0.7
- Плашка HSS DIN EN 22568 М5х0.8
- Плашка HSS DIN EN 22568 М6х1.0
- Плашка HSS DIN EN 22568 М8х1.25
- Плашка HSS DIN EN 22568 М10х1.5
- Плашка HSS DIN EN 22568 М12х1.75
- Плашка HSS DIN EN 22568 М14х2.0
- Плашка HSS DIN EN 22568 М16х2.0
- Плашка HSS DIN EN 22568 М18х2.5
- Плашка HSS DIN EN 22568 М20х2.5
- Метчикодержатель №1 для метчиков М1-М10, под квадрат 2.1–5.5 мм
- Метчикодержатель №2 для метчиков М4-М12, под квадрат 3.4–7.0 мм
- Метчикодержатель №3 для метчиков М5-М20, под квадрат 4.9–12.0 мм
- Метчикодержатель с трещеткой для метчиков М3-М8, под квадрат 2.4–5.5 мм, длинной 85 мм
- Метчикодержатель с трещеткой для метчиков М5-М12, под квадрат 4.5–8.0 мм, длинной 100 мм
- Плашкодержатель №1 DIN 225 для плашек М3-М4
- Плашкодержатель №2 DIN 225 для плашек М5-М6
- Плашкодержатель №3 DIN 225 для плашек М7-М9
- Плашкодержатель №4 DIN 225 для плашек М10-М11
- Плашкодержатель №5b DIN 225 для плашек М12-М14
- Плашкодержатель №6b DIN 225 для плашек М16-М20
- Сверло спиральное HSS DIN 338 тип RN 130° 2.5 мм
- Сверло спиральное HSS DIN 338 тип RN 130° 3.3 мм
- Сверло спиральное HSS DIN 338 тип RN 130° 4.2 мм
- Сверло спиральное HSS DIN 338 тип RN 130° 5.0 мм
- Сверло спиральное HSS DIN 338 тип RN 130° 6.8 мм
- Сверло спиральное HSS DIN 338 тип RN 130° 8.5 мм
- Сверло спиральное HSS DIN 338 тип RN 130° 10.2 мм
- Сверло спиральное HSS DIN 338 тип RN 130° 12.0 мм
- Сверло спиральное HSS DIN 338 тип RN 130° 14.0 мм
- Сверло спиральное HSS DIN 338 тип RN 130° 15.5 мм
- Сверло спиральное HSS DIN 338 тип RN 130° 17.5 мм
Кейс ORSY SYSTEM 8.4.2
Ложемент для инструмента под М3-М12 для кейса ORSY SYSTEM 8.4.1
Ложемент для инструмента под М14-М20 для кейса ORSY SYSTEM 8.4.1
-
Набор метчиков и плашек (M3-M20)-67PCS Размер: 105,8 кб

























