Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Плашки

Артикул: 065210 1
Плашка HSS-DIN223-M10X1

Плашка HSS-DIN223-M10X1

Артикул:065210 1

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Круглые плашки по DIN EN 22568 в закрытом исполнении с предварительным пазом (форма B) для нарезания стандартной метрической резьбы ISO по DIN 13 в стали с прочностью до 850 Н/мм² и в чугуне.

    Двусторонняя нарезка
    • Может использоваться с обеих сторон
    • Резьба может быть нарезана за один процесс
    • Легкое резание и отличное удаление стружки в направлении резания
    Высокая стойкость кромки
  • Технические характеристики

    Режущий материал

    HSS

    Поверхность

    Без покрытия

    Тип резьбы

    Метрическая мелкая резьба

    Форма

    B

    Квалитет допуска

    6g

    Тип резьбы x номинальный диаметр

    MF10

    Шаг резьбы

    1 мм

    Внешний диаметр

    30 мм

    Высота

    11 мм

    Обрабатываемые материалы

    Сталь
    Чугун

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять