Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Зенковки

Зенковка коническая DIN 335, форма C, 90°, HSCO (5% Co), AlTIN, 8,3 мм, WUMAX
Быстрый просмотр
Артикул: 1694220008
Количество в упаковке: 1
Зенковка коническая DIN 335, форма C, 90°, HSCO (5% Co), AlTIN, 12,4 мм, WUMAX
Быстрый просмотр
Артикул: 1694220012
Количество в упаковке: 1
Набор зенковок HSS для стали (d6.0 - 20.5 мм) , 6 шт. Syska ZEBRA
Быстрый просмотр
Артикул: 0694117001
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Зенковка зелён. HSCO-90G-D 6,3 мм ZEBRA
Быстрый просмотр
Артикул: 069401906
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять