Пневмогайковерты
Пневматический гайковерт DSS 1" L, WUMAX
Артикул:17037700
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокопрочный мощный ударный гайковерт с удлинённым жалом
- Очень прочный
- Долговечный алюминиевый корпус
- Двухмолотковый ударный механизм
Эргономичная рукоятка, простое переключение вправо/влево и регулируемый пусковой элемент.
Относительно низкий расход воздуха, несмотря на стабильно высокие показатели производительности и долгий срок службы
Высококачественный двойной ударный молотковый механизм
Область применения
Предназначен для завинчивания и отвинчивания крепежных элементов (болты, винты, гайки) при подключении к системе сжатого воздуха.
Примечание
- Ударный и динамометрический гайковерт– не одно и то же. Соединения, требующие применения специальных крутящих моментов, должны проверяться при помощи измерительного устройства после затягивания ударным гайковертом.
- Рабочий крутящий момент – это крутящий момент, обычно достигаемый в стандартных рабочих условиях. Он зависит от значительно меняющихся условий окружающей среды (давление воздуха, диаметр шланга, степень засорения и т. д.).
- При работе с данным инструментом необходимо использовать только подготовленный сжатый воздух (очищенный от примесей и насыщенный масляным «туманом»). Используйте для этого блок подготовки воздуха (БПВ) арт. 069900214 или арт. 069900212.
- В случае, если длина шланга от БПВ до инструмента превышает 5 м, необходимо подключить непосредственно перед входом в инструмент локальный маслораспылитель арт. 0699070314. Применять масло для пневмосистемы арт. 08930505.
- Штуцер для подключения к пневмосистеме не входит в комплект поставки.
-
Технические характеристики
- Максимальный крутящий момент – 3 390 Нм
- Рабочий крутящий момент – 542 - 2 441 Нм
- Скорость вращения без нагрузки – 5 000 об/мин
- Размер квадрата - 1"
- Усреднённый расход воздуха - 275 л/мин.
- Вес - 11 кг.
- Присоединяемый штуцер - 1/2"
- Длина - 527 мм
- Рекомендуемое давление воздуха на входе - 6,2 Bar
-
Пневматический гайковерт DSS 1 L, WUMAX Размер: 116,4 кб






















