Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Продувочный пистолет

Артикул: 071492113
Продувочный пистолет

Продувочный пистолет

Артикул:071492113

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Со стандартной короткой насадкой
    • Материал: литой алюминий
    • Муфтовый соединитель из латуни с соединением 1/4 "
  • Технические характеристики
    :
    • Конструкция: 0 ° по прямой
    • Длина трубы: 33 мм
    • Расход воздуха: 330 л / мин
    • Диаметр отверстия сопла: 1,5 мм
    • Максимум. рабочее давление: 10 бар
    • Материал: литье под давлением алюминия.
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    Раздел не найден

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять