Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Изолента

Артикул: 0985109
Изолента желто-зеленая 15ммх10м

Изолента желто-зеленая 15мм х 0,15 х 10м

Артикул:0985109

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 10
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Безопасная изоляция и маркировка при установке электрического оборудования
    • Поддержание сохранности материала при переменной температуре
    • Большая устойчивость к слабым кислотам и щелочным растворам
    Проверено VDE в соответствии с требованиями DIN EN 60454-3-1, тип 5
    • Гарантия безопасности использования
    • Электрическая прочность 9 кВ
    • Пламезамедляющая
    Безопасность и удобство применения
    • Износостойкость и устойчивость к старению
    • Высокая гибкость и прочность склеивания
    Примечание
    Защиты от прямого солнечного света.

    Область применения
    Для изоляции, маркировки электрических кабелей, фиксации жгутов кабелей и прочего применения.
  • Технические характеристики

    Химическая основа

    Акрилат, мягкая ПВХ-пленка

    Цвет

    Желтый/зеленый

    Ширина

    15 мм

    Длина

    10 м

    Толщина

    0,15 мм

    Электрическая прочность на пробой

    40 кВ/мм

    Термостойкость, мин.

    0 °C

    Термостойкость, макс.

    90 °C

  • Изоленты Размер: 141 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять