Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Жгуты ремонтные

Артикул: 1879915
Шило спиральное

Шило спиральное

Артикул:1879915

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Шило спиральное

    Область применения
    Используется для ремонта бескамерных шин с использованием жгутов.
  • Технические характеристики
    • Длина: 175 мм
    • Длина рукоятки: 80 мм
    • Диаметр стержня: 6 мм
    • Материал рукоятки: Пластик
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять