Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Биты

Артикул: 06143110
Бита ТХ10

Биты ТХ10

Артикул:06143110

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 10
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Короткая бита для всех типоразмеров винтов TX

    Прочная бита для большинства винтов TX
    • Стальная бита обеспечивает длительный срок службы
    • Доступны различные длины и диаметры бит для распространенных применений
    Бита для ручного и электроинструмента
    • Шестигранный привод 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных креплений шуруповертов с патроном для бит, электрических и аккумуляторных шуруповертов
    • Пазы на диске обеспечивают надежную фиксацию биты в инструменте
  • Технические характеристики

    Размер наконечника

    TX10

    Привод

    C 6,3 (1/4 дюйма)

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Длина

    25 мм

    Материал

    Сталь

  • Биты Wurth Размер: 206 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять