Биты
Биты TX25
Артикул:06143125
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКороткая бита для всех типоразмеров винтов TXПрочная бита для большинства винтов TX
- Стальная бита обеспечивает длительный срок службы
- Доступны различные длины и диаметры бит для распространенных применений
- Шестигранный привод 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных креплений шуруповертов с патроном для бит, электрических и аккумуляторных шуруповертов
- Пазы на диске обеспечивают надежную фиксацию биты в инструменте
-
Технические характеристики
Размер наконечника
TX25
Привод
C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип привода
Наружный шестигранник
Длина
25 мм
Материал
Сталь
-
Биты Wurth Размер: 206 кб






















