Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор отверток ZEBRA 2К VDE, 5 шт.

Артикул: 061396325
Набор отверток ZEBRA 2К VDE, 5 шт.

Набор отверток ZEBRA 2К VDE, 5 шт.

Артикул:061396325

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    5 шт.
    • Стержень: вороненый, изолированный
    • Стандарт: Каждое изделие проверено в соответствии с IEC 60900:2004
    • Комплект: По одной отвертке со шлицем 0,4 x 2,5; со шлицем 0,8 x 4,0; со шлицем 1,2 x 6,5, PH1, PH2
    Проверено в соответствии с требованиями VDE, 1000 В, проверено в соответствии с требованиями GS

    Область применения
    Для электромонтажных работ

    Состав набора:
        Название     Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Отвертка ZEBRA 2К VDE, шлицевая   0,4х2,5х80 мм  0613631025       1
     2  Отвертка ZEBRA 2К VDE, шлицевая  0,8х4х100 мм  061363104      1
     3  Отвертка ZEBRA 2К VDE, шлицевая     1,2х6,5х150 мм   0613631065      1
     4  Отвертка ZEBRA 2К VDE, PH1  80 мм  06136321      1
     5  Отвертка ZEBRA 2К VDE, PH2  100 мм  06136322      1
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    5 шт.