Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор двусторонних рожковых ключей, RED LINE, SW 6-32, 12 шт.

Артикул: 575430443
Набор двусторонних рожковых ключей, RED LINE, SW 6-32, 12 шт.

Набор двусторонних рожковых ключей, RED LINE, SW 6-32, 12 шт.

Артикул:575430443

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    С чехлом для инструментов

    Исполнение: метрическое
    • Стандарт: DIN 3110 / DIN 475-2
    • Материал: хромованадиевая сталь
    Отличные свойства термообработки для получения оптимальной твердости
    Повышенная стойкость к истиранию

    Поверхность: хромовое матовое покрытие, головки полированные
    • Не скользят в жирных руках
    • Легко распознаются
    Геометрия: Угол на открытой стороне 15º
    Оптимально по отношению к ручке, что обеспечивает минимальный угол поворота

    Комплект набора:
    12 ключей: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм

    Поставляются в чехле с маркировкой
    Удобство транспортировки и хранения

    Стандарт: DIN 3110 / DIN 475-2

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Ключ рожковый REDLINE   SW 6 х 7  5754304067       1
     2  Ключ рожковый REDLINE  SW 8 х 9  5754304089      1
     3  Ключ рожковый REDLINE  SW 10 х 11  5754304101      1
     4  Ключ рожковый REDLINE  SW 12 х 13  5754304123      1
     5  Ключ рожковый REDLINE  SW 14 х 15  5754304145      1
     6  Ключ рожковый REDLINE  SW 16 х 17  5754304167      1
     7  Ключ рожковый REDLINE  SW 18 х 19  5754304189      1
     8  Ключ рожковый REDLINE  SW 20 х 22  5754304202      1
     9  Ключ рожковый REDLINE  SW 21 х 23  5754304213      1
     10  Ключ рожковый REDLINE  SW 24 х 27  5754304247      1
     11  Ключ рожковый REDLINE  SW 25 х 28  5754304258      1
     12  Ключ рожковый REDLINE  SW 30 х 32  5754304302      1
  • Характеристики

    Количество изделий в ассортименте/наборе

    12 шт

    Ширина зёва ключей

    6 x 7 мм

    8 x 9 мм
    10 x 11 мм
    12 x 13 мм
    14 x 15 мм
    16 x 17 мм
    18 x 19 мм
    20 x 22 мм
    21 x 23 мм
    24 x 27 мм
    25 x 28 мм
    30 x 32 мм