Набор скребков пластиковых, 2 шт.
Набор скребков пластиковых, 2 шт.
Артикул:0714541225
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор, состоящий из 2 предметов, подходит для очистки поверхностей от наклеек, приклеенных этикетов и грязи.
- Минимальный риск повреждения очищаемой поверхности
- Прочное и заточенное лезвие шабера - возможна заточка режущей кромки.
Для автомастерских, производства, центров технического обслуживания, клининга и пр.
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Скребок длинный 200 мм 0714541223 1 2 Скребок короткий 155 мм 0714541224 1 -
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
2 шт.
Рабочая ширина скребка
22 мм
Вес продукта (на 1 шт.)
180 г
-
Набор скребков пластиковых, 2 шт. Размер: 124,3 кбБрошюра Ножи, лезвия и аксессуары Размер: 8,4 мб