Нож для резки кабеля, режущая длина 58мм.
Нож для резки кабеля, режущая длина 58мм.
Артикул:071566 565
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБезопасное обращение благодаря фиксатору Linerlock
- Долговечная острота благодаря высококачественному лезвию из нержавеющей стали 440 A
- Лезвие удерживается в нужном положении с помощью фиксатора
- Дополнительные режущие кромки для снятия изоляции и зачистки кабелей
- Эргономичная рукоятка из ABS-пластика
Не подходит для работы с деталями под напряжением -
Характеристики
Длина
190 мм
Длина ручки
110 мм
Ширина лезвия
19 мм
Диаметр кабеля, мин./макс.
2-16 мм
Длина режущей кромки
58 мм
Материал рукоятки
ABS-пластик
Диаметр кабеля, мин.
2 мм
Длина (в складном состоянии)
110 мм
-
Нож для резки кабеля, режущая длина 58мм. Размер: 155,5 кбБрошюра Ножи, лезвия и аксессуары Размер: 8,4 мб