Нож для снятия изоляции АМ 280, 160 мм
Нож для снятия изоляции АМ 280, 160 мм
Артикул:071441 01
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНож для снятия изоляции с изогнутым лезвием для удаления оболочки круглых кабелей до Ø 28 мм
Мягкие вставки на рукоятке гарантируют максимальный захват- Изогнутое лезвие, покрытое нитридом титана
- Глубина резания регулируется с помощью винта на конце рукоятки
- Лезвие, покрытое нитридом титана, обеспечивает более высокую скорость резания и более длительный срок службы
- Автоматическая настройка на круглые или продольные разрезы
- Запасное лезвие, покрытое
Для снятия изоляции с проводов NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, JY(
ST)Y, BMK J-Y(ST) Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 диаметром от Ø 13 мм
Примечание
Не подходит для работы с проводами под напряжением -
Характеристики
Диаметр кабеля, мин./макс.
8-28 мм
Длина x ширина x высота
170 x 29 x 35 мм
Материал
Пластик/ металл
Цвет
Черный
Серый
Красный -
071441 01 Нож для снятия изоляции AM 280 Размер: 426,9 кб