Ножи
Нож для снятия изоляции АМ 281, 130 мм
Артикул:071441 00
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДетали/ПрименениеНож для снятия изоляции со всех круглых кабелей до Ø 28 мм
Мягкие вставки на рукоятке гарантируют максимальный захват
- Глубина резания регулируется с помощью винта на торце рукоятки
- Лезвие, покрытое нитридом титана, обеспечивает более высокую скорость резания и более длительный срок службы
- Автоматическая настройка на круглые или продольные разрезы
- Запасное лезвие, покрытое нитридом титана в корпусе
- Сделано в Германии
Для снятия изоляции с проводов NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, JY(
ST)Y, BMK J-Y(ST) Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 диаметром от Ø 13 мм
Примечание
Не подходит для работы с проводами под напряжением -
Технические характеристики
Диаметр кабеля, мин./макс.
8-28 мм
Длина x ширина x высота
132 x 29 x 35 мм
Материал
Пластик/ металл
Цвет
Черный
Серый
Красный -
071441 00 Нож для снятия изоляции AM 281 Размер: 506,7 кб
























