Нож складной в чехле G-10, лезвие - 85 мм
Нож складной в чехле G-10, лезвие - 85 мм
Артикул:071566 556
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСкладной нож G10 из высококачественной нержавеющей стали AUS-8 с фиксатором типа Linerlock
- Специальная серия премиум-класса с рукоятками, фрезерованными из цельной заготовки для гарантии оптимального захвата и эргономики
- Прочное и острое лезвие из высококачественной нержавеющей стали AUS-8. Чрезвычайная твердость 59 HRC благодаря специальному процессу закалки
- Зазубренная часть лезвия для перерезания ремней и канатов
- Всегда под рукой благодаря практичной нейлоновой поясной сумке
- Этот нож также является идеальным подарком, т.к. он поставляется в элегантной подарочной коробке
-
Характеристики
Длина
110 мм
Длина лезвия
85 мм
Материал рукоятки
Пластмассы, армированные стекловолокном
Материал
Нержавеющая сталь
-
Брошюра Ножи, лезвия и аксессуары Размер: 8,4 мбНож складной в чехле G-10, лезвие - 85 мм., 75 лет Размер: 514,8 кб