Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Лезвия для скребка 071466335

Артикул: 0714663351
Лезвия для скребка 071466335

Лезвия для скребка 071466335

Артикул:0714663351

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 10

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Стандартное лезвие для всех обычных и универсальных применений, таких как очистка и удаление отложений и остатков
    • С одной острой кромкой
    • Двухгранный рез с обеих сторон
    • Закалённое лезвие
    Область применения
    Лезвие устанавливается в шабер (например, Скребок, 2К рукоятка) для очистки стеклянных и керамических поверхностей от краски, нагара и пр.
  • Характеристики

    Ширина лезвия

    40 мм

    Высота лезвия

    19,5 мм

    Материал

    Углеродистая сталь