Съемники для подшипников
Съемник подшипников внутр. d 35-45MM
Артикул:0714525058
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля извлечения плотно посаженных шариковых подшипников, колец и втулок из отверстий.
- Крюки для извлечения специальной формы точно захватывают край внутреннего кольца шарикового подшипника
- Вытяжные губки изогнуты и закалены
Применяется для извлечения запрессованных подшипников из корпусов, колец и втулок из отверстий.
Инструкции
Вставьте внутренний съемник в отверстие. Прикрепите шпиндель винтами, удерживая гайку для предотвращения ее вращения. Вытяжные губки открываются, и наконечники защелкиваются внизу подшипника. Прикрепите винтами обратный молоток или контропору на соединительную резьбу и извлеките подшипник.
Примечание
Диаметр резьбы шпинделя для артикулов 0714525058 (d 35-45MM), 0714525059 (d 45-55MM) и 0714525060 (d 55-70мм) составляет M14 x 1,5 мм
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия, мин./макс. (ØA)
35-45 мм
Диаметр вытяжных губок (B)
28 мм
Длина вытяжных губок (C)
86 мм
Диаметр шпинделя (G)
42 мм
Длина шпинделя (D)
110 мм
Длина (E)
170 мм
-
Съемник подшипников внутренний Размер: 90 кб






















