Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Шприц для смазки

Хиты продаж
Артикул: 098600
Шприц для смазки

Шприц для смазки

Артикул:098600

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Для туб 400 г (DIN 1284, 235 x O 53,5 мм) или смазки, закладываемой в шприц, на объем 500 см?
    • Для смазки, закладываемой в шприц, на объем 500 см?, туб 400 г (235 x O 53,5 мм)
    • Объем подачи можно довести до 1,5 см?
    • Рабочее давление 400 бар
    • Максимальное давление до 800 бар
    • Приводное усилие 50–330 Н с давлением подачи 50–400 бар
    • Соответствует стандарту DIN 1283 (M10x1) и прошел испытания на соответствие стандартам TUV/GS, BLT и DLG
    • Поставляется с усиленным резиновым шлангом и соплом (M10x1)
    Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.
  • Технические характеристики
    :
    • Материал: Сталь
    • Материал шланга: Синтетический каучук
    • Материал рукоятки: Полиэтилен
    • Длина: 370 мм
    • Вес продукта (на 1 шт.): 1298 г
    • Рабочее давление: 400 бар
    • Рабочее давление, макс.: 800 бар
    • Класс: NLGI 2