Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Кисти

Артикул: 1695002170
Кисть макловица 170мм, Wumax

Кисть макловица 170мм, Wumax

Артикул:1695002170

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Кисть макловица 170мм, Wumax
    Кисть для любых подготовительных, грунтовочных и оклеивающих обоев работ.

    Изготовлен из дерева и натурального ворса.
  • Технические характеристики
    • Ширина: 170 мм
    • Толщина: 55 мм
    • Длина щетины: 67 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять