Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ёмкости строительные

Артикул: 1695003160
Ванночка 16х28см, Wumax

Ванночка 16х28см, Wumax

Артикул:1695003160

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Ванночка 16х28см, Wumax
    • Поддон для краски, изготовленный из полипропилена, с которого легко удаляются остатки краски после покраски.
    • Устойчив к растворителям, идеально подходит для различных видов декоративных и масляных красок.
    Особенности:
    • Жесткие и прочные ножки
    • Облегчает равномерное распределение краски на валике
    • Сглаженные капельницы для равномерного потока и удаления краски
    • Высококачественный гибкий пластик
    • Устойчив к растворителям
    • Многоразовое использование
    • Усиленные края
    • Имеет вешалку для удобного хранения
  • Технические характеристики
    • Длина: 28 см
    • Ширина: 16 см
    • Цвет: Чёрный
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять