Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ветошь

Артикул: 1899800224
Ветошь (цветная хлопок) мин. к отгрузке 10 кг

Ветошь (цветная хлопок) мин. к отгрузке 10 кг

Артикул:1899800224

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Универсальный протирочный материал

    Входящие изделия:
    • 30% синтетики
    Х/б смесовые ткани, цветные рубашки с содержанием полусинтетических волокон не более 35%; постельное белье, простыни и наволочки с небольшими загрязнениями; вельветовые, трикотажные, плотные хлопчатобумажные изделия (джинс, роба, вельвет - не более 5 % в брикете).
    • Лоскуты:
    Куски неправильной формы размером от 40 до 60 см. Допускается наличие кусков размером 20х20, 20х30, 30х30, 30х40, но не более 5% в упаковке.

    Изображение/Применение
    Подходит для использования практически во всех областях промышленности, ремонтов после повреждения, ремесленных работ, мастерских, строительных и ремонтных служб и т.д. Может использоваться, например, для уборки, удаления и сбора пыли, грязи, воды, масел, смазок, воска, лаков. Подходит для обтирки деталей машин, станков и оборудования. Широко применяется на предприятиях различных отраслей. Хорошая впитываемость. Можно использовать многократно.

    Внимание
    • Этот продукт не новый, и в результате возможны незначительные отклонения в составе товара.
    • Посторонние детали, такие как молнии и металлические детали, такие как ушки, тщательно сортируются, хотя их присутствие нельзя исключить полностью.
  • Технические характеристики
    • Упаковка: Пластиковый мешок
    • Длина х Ширина х Высота: 50 х 40 х 20 см
    • Цвет: Разноцветная
    • Вес упаковки: 10 кг
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять