Химия для электрика
Смазка для защиты полюсов аккумулятора, 100 мл
Артикул:08901041
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСмазка для аккумуляторных полюсов
Красная паста с высоким уровнем клейкости и водостойкостью обеспечивает долговременную защиту от окисления клемм аккумуляторной батареи.
Область применения
Сильная адгезивная водоотталкивающая паста защищает полюса аккумуляторов и клеммы от окисления на длительный период.
Способ применения
Тщательно очистите полюса батареи механически, нанесите смазку для полюсов и разотрите. -
Технические характеристики
Содержание
100 мл
Цвет
Красный
Запах/аромат
Углеводород
Срок хранения с даты изготовления
36 месяцев
Плотность
0,93 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Температурный диапазон применения, мин.
-30 °C
Температурный диапазон применения, макс.
85 °C
-
Смазка для защиты полюсов аккумулятора, 100 мл Размер: 94,1 кб






















