Эпоксидный клей
Эпоксидный клей двухкомпонентный, 25 гр
Артикул:0893480131
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДвухкомпонентный эпоксидный клей предназначен для склеивания различных материалов с высокой прочностью на разрыв Преимущества:
- Быстросохнущий
- Высокая прочность на разрыв
- После отверждения возможна дальнейшая механическая обработка: резка, фрезерование, сверление
- Широкий ряд применений: склеиваемые материалы: сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь,латунь, стеклопластик, ABS, твердый ПВХ, стекло, керамика, бетон, дерево, полиуретан
- Ремонт пластиковых и металлических деталей.
- Широко применяется в производстве, сборке и ремонте.
- Можно использовать для склеивания различных материалов с высокой прочностью на разрыв, а также отличной стойкостью к отслаиванию и ударам.
- Подходит для соединений, где важен внешний вид.
- Является идеальным композитом для широкого спектра применений.
-
Технические характеристики
- Химическая основа: эпоксидная смола
- Время начального схватывания при 20°C: около 5 мин
- Окончательное время затвердевания при 20°C: около 24 часов
- Температура применения: 5°C 40°C
- Термостойкость: -30°C 85°C
- Твердость по Шору: 95
- Предел прочности на разрыв при сдвиге (сталь): 12 Mpa
-
0893480131 Размер: 112,5 кб






















