Акции
Все категории (267)
Абразивные губки (1)
Адаптеры для бит (1)
Аккумуляторы (2)
Алмазные диски по асфальту (1)
Алмазные диски по бетону (1)
Алмазные коронки (5)
Алмазные коронки для плитки (3)
Алмазные коронки для розеток (1)
Анкер-шурупы (21)
Блоки подготовки, масленки (2)
Болты (2)
Буры SDS-Max ULTIMAX (5)
Вакуумные захваты (2)
Воздуходувка (2)
Воски и ретуширующие фломастеры (1)
Гайки 6-ти гранные (1)
Для промышленных станков (1)
Дрели (1)
Дюбели фасадные (1)
Дюбель-гвозди (1)
Забивные анкеры (3)
Зарядное устройство (1)
Клиновые анкеры для высоких нагрузок (17)
Клиновые анкеры для средних нагрузок (12)
Контакты (13)
Лепестковые круги (1)
Малярная лента (1)
Маски сварщика (3)
Монтажные пистолеты (5)
Наборы слесарного инструмента RED STRIPE (1)
Наборы стопорных колец (1)
Накидные ключи RED STRIPE (1)
Отбойные молоты (1)
Отрезные круги (1)
Перфораторы (2)
Перфораторы аккум. (2)
Перчатки защитные (1)
Пилы (1)
Пилы (3)
Пневмоарматура (15)
Пневмогайковерты (5)
Пневмодрели (1)
Пневмомолотки (1)
Пневмошланги (4)
Пневмошлифмашинки (4)
Пневмошуруповерты (1)
Правила (2)
Принадлежности для забивных анкеров (8)
Принадлежности для установки клиновых анкеров (1)
Продукты для охлаждения режущего инструмента (2)
Промышленные фены (1)
Прутки для TIG сварки (9)
Растворители ржавчины (1)
Резьбовая шпилька W-VD (к.п. 5.8, 8.8, А4) (26)
Резьбовая шпилька-VM-A-к.п.5.8 (1000мм, 2000мм) DIN975 (1)
Резьбовая шпилька-W-VI-A/S (к.п. 5.8) (19)
Саморезы АМО (5)
Сумки инструментальные (1)
Углошлифмашинки (5)
Углошлифмашинки аккум. (2)
Угольники магнитные (3)
Универсальные алмазные диски (1)
Универсальные очистители (1)
Фибровые круги (1)
Хомуты пластиковые (1)
Шлифмашинки (1)
Шпилька резьбовая (WIT-AS)-для каменной кладки (1)
Шуруповерты аккум. (9)
Шурупы для окон (1)
Щетки стеклоочистителей для легковых авто (2)
Электроды (6)
Ящики ORSY (1)
Артикул: 5754105912
Количество в упаковке: 1