Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Акции

Все категории (495) BMF очиститель (1) Адаптеры (2) Адаптеры для бит (1) Аккумуляторы (1) Алмазные диски по асфальту (6) Алмазные диски по бетону (16) Алмазные диски по граниту (3) Алмазные зачистные чашки (7) Алмазные коронки для плитки (23) Анкер-шурупы (16) Антикоры (4) Бензорезы (1) Биметаллические коронки WUMAX (52) Блоки подготовки, масленки (2) Бумага для рук (2) Воздуходувка (2) Воски для скрытых полостей (1) Гель для очистки сварочных швов (1) Герметики RTV и силиконы специальные (3) Диски для полировки камня (40) Для промышленных станков (2) Для ручного электрического инструмента (9) Дрели (1) Дюбель-гвозди (1) Забивные анкеры (3) Зарядное устройство (1) Защитные покрытия (7) Изолента (5) Клей для стекол авто (2) Клиновые анкеры для высоких нагрузок (9) Клиновые анкеры для средних нагрузок (11) Контакты (44) Лопаты для уборки снега (1) Многоцелевые смазки (5) Монтажные пистолеты (2) Моющие средства (1) Ножи (1) Отбойные молоты (1) Отрезные круги (6) Очистители для двигателей (1) Очистители стекол (3) Паста для рук (3) Перфораторы (2) Перфораторы аккум. (2) Перчатки защитные (9) Пилы (1) Пилы (3) Пневмоарматура (15) Пневмогайковерты (5) Пневмодрели (1) Пневмомолотки (1) Пневмошланги (5) Пневмошлифмашинки (4) Пневмошуруповерты (1) Преобразователь ржавчины (2) Принадлежности для забивных анкеров (8) Продукты для охлаждения режущего инструмента (3) Промышленные фены (1) Резьбовая шпилька W-VD (к.п. 5.8, 8.8, А4) (25) Резьбовая шпилька-VM-A-к.п.5.8 (1000мм, 2000мм) DIN975 (1) Резьбовая шпилька-W-VI-A/S (к.п. 5.8) (18) Ремни для крепления грузов (12) Саморезы АМО (6) Сверла MULTISTEP (2) Сверла WUMAX (3) Светильники (2) Силикон-спрей (2) Смазки аэрозольные (2) Спрей для замков (1) Средства для запуска двигателя (1) Средства для очистки и ухода за нержавеющей сталью (6) Стальные лопаты (1) Термобелье (4) Тестеры (1) Трубки термоусадочные (1) Углошлифмашинки (5) Углошлифмашинки аккум. (2) Универсальные алмазные диски (1) Универсальные очистители (3) Фонари (4) Химия для электрика (1) Чехлы для колес (4) Шлифмашинки (1) Шпилька резьбовая (WIT-AS)-для каменной кладки (1) Шуруповерты аккум. (8) Шурупы для окон (1) Щетки стеклоочистителей для грузовиков (5) Щетки-ершики (2) Элементы питания (3)
Акции
Аккумулятор Li-ion 2,0Ah 18V Classic Basic, WUMAX
Быстрый просмотр
Артикул: 5717801023
Количество в упаковке: 1
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять