Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Акции

Все категории (313) Адаптеры для бит (1) Аккумуляторы (1) Анкер-шурупы (16) Антикоры (2) Биметаллические коронки (1) Блоки подготовки, масленки (2) Ботинки (31) Воздуходувка (2) Высокотемпературостойкие смазки (2) Герметики RTV и силиконы специальные (2) Герметики строительные (3) Дрели (1) Дюбель-гвозди (1) Забивные анкеры (3) Зарядное устройство (1) Клей для стекол авто (1) Клея герметики (9) Клиновые анкеры для высоких нагрузок (14) Клиновые анкеры для средних нагрузок (16) Маркеры (5) Многоцелевые смазки (2) Монтажные пистолеты (4) Отбойные молоты (1) Очистители для двигателей (1) Очки защитные (3) Паста для рук (4) Перфораторы (2) Перфораторы аккум. (2) Перчатки защитные (6) Пилы (1) Пилы (3) Пневмоарматура (15) Пневмогайковерты (5) Пневмодрели (1) Пневмомолотки (1) Пневмошланги (5) Пневмошлифмашинки (4) Пневмошуруповерты (1) Полуботинки (32) Преобразователь ржавчины (1) Принадлежности для забивных анкеров (8) Продукты для охлаждения режущего инструмента (1) Промышленные фены (1) Растворители ржавчины (3) Резьбовая шпилька W-VD (к.п. 5.8, 8.8, А4) (28) Резьбовая шпилька-W-VI-A/S (к.п. 5.8) (19) Саморезы АМО (7) Сверла RED LINE (1) Сверла WUMAX (1) Сверла ZEBRA (7) Силикон-спрей (1) Смазки аэрозольные (2) Спрей для замков (1) Углошлифмашинки (5) Углошлифмашинки аккум. (2) Универсальные очистители (2) Цианокрилатные клея (2) Шлифмашинки (1) Шпилька резьбовая (WIT-AS)-для каменной кладки (1) Шпилька резьбовая К5,8 ОЦ (1000мм, 2000мм) DIN975 (1) Шуруповерты аккум. (8) Шурупы для окон (1) Эпоксидный клей (2)
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять