Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Щетки стеклоочистителей для легковых авто

Артикул: 5848033375
Щетки для стеклоочистителей, бескаркасные, 375мм-15''

Щетки для стеклоочистителей, бескаркасные, 375мм-15''

Артикул:5848033375

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Универсальный стеклоочиститель с адаптерами, которые подходят к наиболее распространенным формам креплений нового поколения.
    У данного стеклоочистителя улучшенная аэродинамика, особенно на высоких скоростях.
    Инновационная система с несколькими адаптерами
    • Предустановленный универсальный адаптер
    • Замена стандартным дворникам в соответствии с последними типами ветровых стекол
    • Cоответствуют наиболее распространенным формам держателей стеклоочистителей для автомобилей нового поколения
    Улучшенная аэродинамика
    Улучшенная эффективность на более высоких скоростях по сравнению со стандартными дворниками
    • Молдинги INOX в качестве усиления с обеих сторон шины
    • 60% натуральный каучук
    • Графитовая защита на резине
    • Резина, устойчивая к старению под воздействием УФ-излучения и озона
    • Применяется в любое время года
     Индивидуальная упаковка для широкого спектра применений
    • Многократное применение за счет индивидуальной длины - возможность комбинирования
    • Низкие затраты на хранение
    Содержит
    1х универсальный стеклоочиститель Flatblade с защитным чехлом по чистящему краю, установленный мультиадаптер для крепления к кронштейну (Retro Fit) и несколько оригинальных адаптеров, применимых к большинству моделей автомобилей нового поколения (Direct Fit).

    Безопасность
    Убедитесь, что на ветровом стекле нет следов масла, воска, смолы. Обратите внимание на то, чтобы в будущем не допускать попадания грязи на лобовое стекло, чтобы продлить срок службы дворников.

    Рекомендация
    Всегда устанавливайте стеклоочиститель на чистое ветровое стекло.

    Применение
    • Его можно установить со стороны водителя и пассажира.
    • Подходит для моделей автомобилей нового поколения, в которых новая технология стеклоочистителей Flatblade (Direct Fit) уже применяется на заводе.
    • Также подходят для автомобилей старшего поколения, модернизируйте их с помощью новейшей технологии универсальных стеклоочистителей Flatblade (Retro-Fit).
  • Технические характеристики
    Тип щетка стеклоочистителя
    Тип щетки бескаркасная
    Место крепления спереди
    Вид крепления универсальное
    Длина щетки 375 мм
    Особенность графитовое покрытие
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять