Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Малярная лента

Артикул: 0992040018
Малярная лента 18 ммх50м

Малярная лента 18 мм*50 м

Артикул:0992040018

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 72
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высококачественная крепированная клейкая лента для профессиональной окраски.

    Бумажная основа, защищенная латексом
    Подходит для покраски с применением всех средств лакировки и окраски на основе воды и растворителей. Также идеально подходит для мокрой шлифовки.

    Высокая прочность приклеивания и приспосабливаемость
    • Устойчива к температурам до +80°C
    • Идеально подходит для работ при окраске с использованием сушки в печи.
    • Превосходное приклеивание на всех  гладких поверхностях, применяется в строительстве и автомобильной промышленности, например, при работе с окрашенным металлом, стеклом, хромированными деталями, резиной.
    • Скотч можно удалить после окрашивания, и не останется следов.
    • Лента продолжает скреплять поверхности даже после
    На ленте можно писать
    Идеальна для маркировки картонных коробок, банок и так далее

    Область применения
    • Окраска области кузова и окраска, требующая сушки в печи
    • Маскировочные поверхности при окраске
    • Защитная маскирующая бумага
    • Маркировка картонных коробок и банок
    Примечание
    • Чтобы не осталось следов, скотч нужно удалить сразу после высыхания краски или лака.
    • Клейкая лента не защищена от ультрафиолетового излучения и не подходит для использования вне помещения

  • Технические характеристики

    Клейкая основа

    Натуральный каучук

    Основа клейкой ленты

    Импрегнированная крепированная бумага

    Цвет

    Бежевый

    Ширина

    18 мм

    Длина

    50 м

    Толщина

    130±10 мкм

    Температура обработки, мин./макс.

    от 5 до 40 °C

    Термостойкость, макс. / время

    80 °C / 60 мин

    Адгезия

    7,0 Н/25 мм

    Предел прочности на разрыв

    25 Н/см

    Срок хранения с даты изготовления / условия

    12 месяцев / при температуре от 10 до 25°C

    Количество в упаковке

    6 шт

  • Малярная лента Размер: 2,5 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять