Малярная лента
Малярная лента 36ммх50м
Артикул:0992040036
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественная крепированная клейкая лента для профессиональной окраски.
Бумажная основа, защищенная латексом
Подходит для покраски с применением всех средств лакировки и окраски на основе воды и растворителей. Также идеально подходит для мокрой шлифовки.
Высокая прочность приклеивания и приспосабливаемость
- Устойчива к температурам до +80°C
- Идеально подходит для работ при окраске с использованием сушки в печи.
- Превосходное приклеивание на всех гладких поверхностях, применяется в строительстве и автомобильной промышленности, например, при работе с окрашенным металлом, стеклом, хромированными деталями, резиной.
- Скотч можно удалить после окрашивания, и не останется следов.
- Лента продолжает скреплять поверхности даже после
Идеальна для маркировки картонных коробок, банок и так далее
Область применения
- Окраска области кузова и окраска, требующая сушки в печи
- Маскировочные поверхности при окраске
- Защитная маскирующая бумага
- Маркировка картонных коробок и банок
- Чтобы не осталось следов, скотч нужно удалить сразу после высыхания краски или лака.
- Клейкая лента не защищена от ультрафиолетового излучения и не подходит для использования вне помещения
-
Технические характеристики
Клейкая основа
Натуральный каучук
Основа клейкой ленты
Импрегнированная крепированная бумага
Цвет
Бежевый
Ширина
36 мм
Длина
50 м
Толщина
130±10 мкм
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 40 °C
Термостойкость, макс. / время
80 °C / 60 мин
Адгезия
7,0 Н/25 мм
Предел прочности на разрыв
25 Н/см
Срок хранения с даты изготовления / условия
12 месяцев / при температуре от 10 до 25°C
Количество в упаковке
6 шт
-
Малярная лента Размер: 2,5 мб
























