Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Краги сварщика

Артикул: 5350050210
Перчатки защитные для сварщика W-120, разм. 10

Перчатки защитные для сварщика W-120, разм. 10

Артикул:5350050210

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Стандартные перчатки из спилка с пористой поверхностью

    Примечание
    Не следует использовать перчатки на рабочих местах, где присутствует масло и смазка.

    Область применения
    Для выполнения несложных сварочных и шлифовальных работ, удаления заусенцев и других грубых операций.
  • Технические характеристики

    Размер

    10

    Длина

    35 см

    Материал

    Яловичный спилк

    Внутренняя отделка

    Без обивки

    Стандарты

    EN 388, EN 420, EN 12477A

    Категория

    2

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять