Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Маски сварщика

Артикул: 0984700653
Маска сварщика, Stella, fire

Маска сварщика, Stella, fire

Артикул:0984700653

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Сварочная маска Stella, fire

    Сварочная маска Stella FIRE с автоматическим затемнением изготовлена ​​из высококачественного ударопрочного пластика, устойчивого к разрушению.
    • Активированная светопропускная способность.
    • Защита от ультрафиолета и инфракрасного излучения
    Содержит четыре оптических датчика скорости 1/3 с.
    Они питаются от солнечных элементов и несменных литиевых батарей со сроком службы от пяти до семи лет.

    Есть возможность выбора режима сварки или шлифовки.

    Маска изготовлена в соответствии со стандартами CE, ANSI, CSA и AS/NZS.

    Благодаря настройкам на внешней стороне маски, она позволяет работать не снимая маску.

    Также есть возможность регулировать расстояние от лица.
  • Технические характеристики
    • Активированная светопропускная способность: Степень защиты 9-13
    • Ширина картриджа x высота картриджа x толщина картриджа: 110 х 90 х 9 мм
    • Ширина поля зрения x высота поля зрения: 98 x 55 мм
    • Вес: 520 г
    • Источник питания: Солнечные элементы, без замены батарей
    • Защита от ультрафиолета и инфракрасного излучения
    • Мин./макс. температурный режим: От -5 до 55 ° C
    • Материал: Нейлон (полиамид)
    • Время переключения темный-светлый мин. / Макс.: 0,25-0,8 с
    • Цвет: черный, с огненным черепом
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять