Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Маски сварщика

Артикул: 0984700650
Защитная маска Stella, Wurth

Защитная маска Stella, Wurth

Артикул:0984700650

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Ударопрочный пластиковый шлем.

    Применяется в сварочных процессах: MAG, TIG, MMA, плазменной и ацетиленовой резки.
    • Регулируемый головной убор
    • Имеет дополнительные настройки и улучшенную поддержку для лучшего комфорта и облегания
    Четыре инфракрасных детектора
    Четыре независимых датчика дуги обеспечивают превосходную реакцию линз для сварки с препятствиями

    Автоматическое затемнение
    Скорость срабатывания - 1/30000 с
    Защита глаз
    • Три положения для ручки времени задержки
    • Для различных процессов сварки затмение можно установить от 9 до13
    • Отличный обзор зоны сварки
    • Оптика высокой четкости.
    Соответствует стандартам:
    SMAW, MIG (Heavy), MIG (Light), TIG, GTAW, MAG / CO2, SAW, PAC, PAW.
  • Технические характеристики
    • Защита от ультрафиолетового и инфракрасного излучения: Да
    • Светопроницаемость, в активированном состоянии уровень защиты: 9-13
    • Температурный диапазон применения, мин./макс.: от -5 до 55 ° C
    • Ширина кассеты x высота кассеты x толщина кассеты: 110 x 90 x 9 мм
    • Ширина поля видимости x высота поля видимости: 0,000098 x 55 мм
    • Электроснабжение: солнечные элементы, замена батарей не требуется
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять