Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Отвертки Zebra

Артикул: 061364037
Набор бит и головок (37 шт.) с реверсивной отверткой, ZEBRA, WURTH

Набор бит и головок (37 шт.) с реверсивной отверткой, ZEBRA, WURTH

Артикул:061364037

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Ассортимент из 37 инструментов может использоваться с наиболее распространенными битами, различными переходниками и торцевыми головками

    Эргономичная 2-компонентная пистолетная рукоятка для удобства эксплуатации
    Благодаря регулируемой рукоятке может использоваться в качестве стандартной отвертки в прямом положении, либо в качестве отвертки с пистолетной рукояткой при повороте на 60°.

    Светодиодная технология
    Хорошая освещенность рабочей области. Освещение винтового соединения.

    Высокопроизводительная отвертка с трещоткой
    • Не требуется перемена рук, что способствует быстроте и эффективности эксплуатации в ходе любых сборочных работ
    • 45 зубьев, макс. момент затяжки до 40 Нм
    Может использоваться с различными переходниками, держателями бит и торцевыми головками
    Инструменты в коротком и удлиненном исполнении для выполнения любых задач и дополнительный телескопический магнит

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Отвертка с пистолетной рукояткой, магазином и трещоткой       -  06136400      1
     2  Удлинитель 1/4"  70 мм  0613710      1
     3  Удлинитель 1/4"  150 мм  0613711      1
     4  Магнитный держатель бит  150 мм  0613712      1
     5  Гибкий держатель бит  175 мм  0613713      1
     6  Телескопический магнит  150 - 300 мм  0613714      1
     7  Бита шлицевая     0,8х5,5, 25 мм   0614175653       1
     8  Бита шлицевая  1,2х8,0, 25 мм  0614175656      1
     9  Бита PH1  25 мм  0614176274      1
     10  Бита PH2  25 мм  0614176461      1
     11  Бита PH3  25 мм  0614176648      1
     12  Бита PZ1  25 мм  0614176651      1
     13  Бита PZ2  25 мм  0614176652      1
     14  Бита 6-гранная, SW3  25 мм  061417693      1
     15  Бита 6-гранная, SW4  25 мм  061417694      1
     16  Бита 6-гранная, SW5  25 мм  061417695      1
     17  Бита 6-гранная, SW6  25 мм  061417696      1
     18  Бита TX10  25 мм  06143110      1
     19  Бита TX15  25 мм  06143115      1
     20  Бита TX20  25 мм  06143120      1
     21  Бита TX25  25 мм  06143125      1
     22  Бита TX27  25 мм  06143127      1
     23  Бита TX30  25 мм  06143130      1
     24  Бита TX40  25 мм  06143140      1
     25  Головка торцевая 1/4", метрическая, SW 4  22 мм  0713111104      1
     26  Головка торцевая 1/4", метрическая, SW 5  22 мм  0713111105      1
     27  Головка торцевая 1/4", метрическая, SW 6  22 мм  0713111106      1
     28  Головка торцевая 1/4", метрическая, SW 7  22 мм  0713111107      1
     29  Головка торцевая 1/4", метрическая, SW 8  22 мм  0713111108      1
     30  Головка торцевая 1/4", метрическая, SW 9  22 мм  0713111109      1
     31  Головка торцевая 1/4", метрическая, SW 10  22 мм  0713111110      1
     32  Головка торцевая 1/4", метрическая, SW 11  22 мм  0713111111      1
     33  Головка торцевая 1/4", метрическая, SW 12  22 мм  0713111112      1
     34  Головка торцевая 1/4", метрическая, SW 13  22 мм  0713111113      1
     35  Головка торцевая 1/4", метрическая, SW 14  22 мм  0713111114      1
     36  Головка торцевая 1/4", метрическая, SW 5,5  22 мм  0713111155      1
     37  Металлический футляр      -      -      1
     38  Вкладыш для футляра      -      -      1
  • Технические характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    37 шт.

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять