Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Отвертка с трещоткой, мини, с битами 11шт., ZEBRA, WURTH

Артикул: 061363050
Отвертка с трещоткой, мини, с битами 11шт., ZEBRA, WURTH

Отвертка с трещоткой, мини, с битами 11шт., ZEBRA, WURTH

Артикул:061363050

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Набор бит 10 шт. и бит PH2
    • Рукоятка: 2-компонентная рукоятка
    • Лезвие: Короткое лезвие для крепления головок с магнитом, глянцевое хромирование
    • Наконечник: DIN 3126-D 6.3
    • Для обеспечения высокого момента затяжки в ограниченном пространстве
    • 3-позиционное регулировочное колесо: Легко менять направление во время работы, регулируется одной рукой
    • 45 зубцов, максимальный крутящий момент до 40 Нм
    • Система переменных разъемов для всех шестигранных бит с креплением 1/4 дюйма
    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Бита шлицевая   0,8х5,5, 25 мм   0614175653       1
     2  Бита РН1  25 мм  0614176274      1
     3  Бита РН2  25 мм  0614176461      1
     4  Бита 6-гранная  SW4, 25 мм  061417694      1
     5  Бита 6-гранная  SW5, 25 мм  061417695      1
     6  Бита TX10  25 мм  06143110      1
     7  Бита TX15  25 мм  06143115      1
     8  Бита TX20  25 мм  06143120      1
     9  Бита TX25  25 мм  06143125      1
     10  Бита TX30  25 мм  06143130      1
     11  Переходник  1/4"-1/4"-C6.3  0614176700      1
  • Характеристики

    Размер наконечника

    1/4 дюйма