Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ветошь

Артикул: 1899800328
Ветошь (махровая простыня) мин. к отгрузке 10 кг

Ветошь (махровая простыня) мин. к отгрузке 10 кг

Артикул:1899800328

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Универсальный высококачественный протирочный материал

    Входящие изделия:
    Гигроскопичная ткань, используемая для впитывания воды, масел, краски, растворителей и других технических жидкостей. За счет длинного нитяного ворса ткань хорошо впитывает влагу, собирает пыль и деликатно удаляет загрязнения с любых поверхностей. Махровая ветошь может использоваться для очищения дерева, металла, камня, пластика и стекла. Это натуральный впитывающий материал, безопасный для окружающей среды и здоровья человека.

    Лоскуты:
    лоскуты белого цвета неправильной формы, размером от 40 до 60 см, спрессованные в брикеты по 10 кг. Реже встречаются лоскуты меньшего размера (20-40 см), но не более 5% от общего веса брикета. Ветошь махра изготавливается из отходов швейного производства или вторичного сырья. Для производства впитывающего материала используют махровые халаты, полотенца, наматрасники, с предварительно удаленными элементами фурнитуры, грубыми швами.

    Применение:
    Использовать махровую ветошь можно для протирания любых поверхностей или деталей в автомастерских, слесарных, предприятиях машиностроительной, авиастроительной промышленности, типографии, металлургии, а также в других производственных сферах. Ткань деликатно удаляет даже стойкие загрязнения без вреда для обрабатываемой поверхности.

    Внимание:
    • Этот продукт не новый, и в результате возможны незначительные отклонения в составе товара.
    • Посторонние детали, такие как молнии и металлические детали, такие как ушки, тщательно сортируются, хотя их присутствие нельзя исключить полностью.

  • Технические характеристики
    • Упаковка: Пластиковый мешок
    • Вес упаковки: 10 кг
    • Длина x Ширина х Высота: 50 x 50 x 15 cм
    • Цвет: Белая
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять