Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Клея герметики

Артикул: 18908111
Герметик полиуретановый WUMAX PU 40 Shore A, серый, 600мл.

Герметик полиуретановый WUMAX PU 40 Shore A, серый, 600мл.

Артикул:18908111

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 20
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Эластичный клей и уплотнитель PU серого цвета для широкого диапазона применения

    Универсальное применение
    Прекрасное склеивание широкого диапазона материалов и поверхностей.
    • В затвердевшем состоянии безвреден
    • Подходит для приклеивания и уплотнения в зонах обработки пищевых продуктов
    Высокая эластичность
    • Возможно склеивание однородных и различных веществ
    • Компенсация расширения материалов
    • Способен поглощать вибрацию и звук
    Длительное время образования поверхностной пленки
    • Склеивание и уплотнение сложных компонентов
    • Идеально подходит для больших поверхностей
    • Возможность изменения положения склеиваемых компонентов
    Возможность последующего нанесения краски и шлифовки поверхностей
    После образования пленки можно механически обрабатывать и красить без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски).

    Не вызывает коррозии
    Предотвращает коррозию металла

    Без запаха

    Без силикона

    Инструкции
    • Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура применения от +5°C до +35°C.
    • Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.
    Применение
    Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ).


  • Технические характеристики
    • Химическая основа: Однокомпонентный полиуретан
    • Время образования поверхностной пленки, мин./ макс.: 60-90 мин
    • Скорость полного затвердевания/условия: 2 мм/день при 23°C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности
    • Температура применения, мин./макс.: +5 до +35 °C
    • Термостойкость, мин./макс.: от -30 до +80 °C
    • Термостойкость, кратковременная, макс.: +120 °C
    • Срок хранения с даты изготовления/условия: 12 месяцев / при темп. от +10 до +25°C
    • Упаковка: Файл-пакет
    • Объём: 600 мл
    • Цвет: Серый
    • Количество в коробке: 20 шт
    • Количество носиков в коробке: 5 шт
  • WUMAX PU 40 Shore A Размер: 1,5 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять