Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Силикон-спрей

Артикул: 0893223
Силиконовая смазка, 500 мл.

Силиконовая смазка, 500 мл.

Артикул:0893223

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прозрачная стеклоподобная силиконовая смазка с отличными характеристиками смазки, изоляции и вытеснения воды

    Хорошая защита от влаги и коррозии
    Эффективно вытесняет воду

    Высокая смазывающая способность
    Исключительные характеристики скольжения на всех поверхностях

    Очень высокое электрическое сопротивление

    Превосходное изолирующее действие

    Не содержит кислот и смол

    Цвет: Прозрачная при нанесении; после высыхания остается тусклая стеклоподобная пленка

    Область применения
    Подходит для смазывания дверных шарниров, направляющих, дверных и мебельных петель, ящиков, пластмассовых деталей, направляющих складных крыш и сидений и пр. Также подходит для смазывания переключателей, электропроводки и чувствительных компонентов в целях защиты от влаги и коррозии.

    Инструкции
    Перед использованием встряхните. Нанесите тонким слоем на поверхность, которую необходимо обработать, и дождитесь испарения растворителя.
  • Технические характеристики

    Химическая основа

    Полидиметилсилокан

    Цвет

    Прозрачный, стекловидный, тусклый

    Содержание

    500 мл

    Не содержит кислоты

    Да

    Не содержит смолы

    Да

    Плотность

    0,895 г/см³

    Плотность/условия

    0,895 г/см³ / при 20°C

    Срок хранения с даты изготовления

    36 месяц

    Вес содержимого

    324,4 г

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять