Высокотемпературостойкие смазки
Смазка медная высокотемпературная, 1 кг., WUMAX
Артикул:18938002
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСмазка медная высокотемпературная - универсальная антикоррозийная паста для широкого применения и монтажная паста с исключительными смазывающими свойствами. Представляет собой противозадирную пасту, содержащую полностью синтетическое смазочное масло и медные частицы.
- Предотвращает заедание движущихся частей, работающих при высокой температуре и под высоким давлением.
- Устойчива к промыванию напорной водой.
- Обеспечивает разборное резьбовое соединение, в том числе после длительного воздействия тепла и атмосферного влияния.
- Смазка содержит водоотталкивающие компоненты и защищает от коррозии.
- Обладает превосходной адгезией.
- Предотвращает истирание при сборке и обеспечивает неплотное соединение винтов, в том числе при длительном воздействии тепла и атмосферных воздействий.
- В состав смазки не входят такие металлы, как алюминий, никель, молибден, свинец, цинк, хром. и др.
- Идеально подходит в качестве монтажной пасты для всех деталей и резьб, которые обычно обрабатываются пастами, содержащими металл. Используется для смазки и защиты, например, резьбовых соединений, подшипников качения и скольжения, цепей, фитингов, шлицевых валов, деталей тормозной системы и пневматических инструментов.
- Предварительно очистите детали.
- Нанесите смазку тонким слоем.
- Не смешивать с обычными смазками.
-
Технические характеристики
- Тип упаковки: Банка
- Объём: 1000 мл
- Цвет: Медный
- Компоненты: Вязкое минеральное масло, медь, неорганические связующие, добавки
- Плотность: Ca 1,1 кг/л
- NLGI-класс: 2
- Тепловая стабильность: Отличная
- Температуростойкость: От -20°C до +150°C, медные компоненты до +1700 ° C
- Количество в коробке: 12 шт
-
18938002 Размер: 2,7 мб
























