Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Смазки аэрозольные

Артикул: 1893106
Смазка HHS-2000, 500 мл. WUMAX

Смазка HHS-2000, 500 мл. WUMAX

Артикул:1893106

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Полусинтетическое масло, отличающееся чрезвычайно высокой устойчивостью к высокому давлению.
    • Чрезвычайно прочная на разрыв смазочная пленка с отличным шумоглушением и виброизоляцией.
    • Надежная защита от коррозии.
    • Хорошие характеристики ползучести и проникающей способности.
    • Идеально подходит для смазывания мелких зазоров.
    Высокая адгезионная способность.
    Устойчивость к центробежным силам, создаваемым вращающимися деталями.

    Хорошая совместимость с разными материалами.
    Совместима с пластмассами, O-образными/X-образными уплотнениями.

    Нейтрально воздействует на окрашенные поверхности.

    Устойчива к влаге, соленой воде, слабым кислотам и щелочам.

    Область применения:
    Универсальная смазка, подходит для применения в условиях высокого давления, например для тяг систем переключения передач, акселератора и сцепления, боуденовских тросов, штифтов, соединений, петель, рычагов переключения, замковых язычков, наконечников продольных рулевых тяг, направляющих, звездочек цепей, зубчатых реек и открытых шестерен.

    Применение:
    1. Очистите и обезжирьте детали, подлежащие смазке.
    2. Перед использованием встряхните баллон, сбрызните детали и дайте ей немного подействовать.
    3. Смазочная пленка устойчивая к высоким нагрузкам под давлением, остается активной и не отслаивается, несмотря на высокую нагрузку и давление.
  • Технические характеристики
    • Химическая основа: Углеводород
    • Базовое масло: Полусинтетическое масло
    • Цвет: Желтоватый
    • Запах / аромат: Масло
    • Плотность: 0,742 г/см³
    • Плотность, условия: При 20°C
    • Температурный диапазон применения, мин.: -25 °C
    • Температурный диапазон применения, макс.: 180°C
    • Темп. воспламенения активного вещества: 300°C
    • Кинематическая вязкость базового масла: 1500 cSt
    • Не содержит силикона: Да
    • Не содержит кислоты: Да
    • Не содержит смолы: Да
    • Не содержит AOX: Да
    • Устойчивость к воздействию: Соленая вода; Слабые щелочи; Слабые кислоты; Водяные брызги
    • Упаковка: Аэрозольный баллон
    • Срок хранения с даты изготовления: 24 месяца
    • Количество в упаковке: 12 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять